Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE100-KRR-B-FA107, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 86 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GNE100-KRR-B-FA107
Rubix :0269-1487901
Fabricant :0004880890000
EAN :4064327884787


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE100-KRR-B-FA107 INA
Radial insert ball bearing GNE..-KRR-B
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 86 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 174000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 140000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 166,88 € HT
/ unité
1 400,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours