Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP 1240-40ECG, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 43.73 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

RHP :1240-40ECG
Rubix :0294-1019557
Fabricant :1240-40ECG R
EAN :00747023043286
ROULEMENT PALIER 1240-40 ECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier de haute qualité trempé à cœur (bagues intérieure et extérieure)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1240-40 ECG RHP


Dans le cas d'un diamètre extérieur sphérique, regraisser la bague extérieure et le collier excentrique.
Palier de serrage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier de haute qualité trempé à cœur (bagues intérieure et extérieure)
Largeur43,73 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
64,53 € HT
/ unité
77,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.