Autre roulement auto-aligneur INA CRB25/70-XL, Diamètre extérieur : 71.5 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :CRB25/70-XL
Rubix :0269-1003242
Fabricant :0008335840000
EAN :4012802790276
ROULEMENT A BILLES CR-B25/70 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur71,5 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES CR-B25/70 INA


Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur71,5 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitéouvert
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
63,62 € HT
/ unité
76,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.