Autre roulement auto-aligneur INA GLE35-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 37.7 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GLE35-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003934
Fabricant :0008529020000
EAN :4012802799590
ROULEMENT PALIER GLE 35XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur37,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GLE 35XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings GLE..-KRR-B, spherical outer ring, non-locating bearing, drive slot in inner ring, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GLE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, palier libre, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur37,7 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier;caoutchouc
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
105,08 € HT
/ unité
126,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.