Autre roulement auto-aligneur SNR UK211G2H, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 59 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UK211G2H
Rubix :0302-1257434
EAN :3413529503803





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 59 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 211 G2H SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 59 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Matière | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43550 N |
| Forme de construction | fixation par manchon adaptateur h2311 |
| Poids | 1190 kg |
| Lubrification | lubrifié à vie avec de la graisse pour roulements |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,67 € HT
/ unité
86,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h