Autre roulement auto-aligneur SKF YSA 207-2FK, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 30.5 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YSA 207-2FK
Rubix :0301-1025133
Fabricant :78639
EAN :7316570328158
ROULEMENT YSA 207-2FK SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YSA 207-2FK SKF


Les roulements à billes sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante, à alésage conique, convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.

Points forts

- Rapide et facile à monter sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduit les niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,5 mm
Jeu Radialc3
Matièreacier à roulements (acier au chrome à haute teneur en carbone)
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r15,3 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25,5 N
52,21 € HT
/ unité
62,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.