Autre roulement auto-aligneur NTN UK308D1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 34 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UK308D1
Rubix :0281-1089915
EAN :4547359242096




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 308 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,97 € HT
/ unité
112,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours