Autre roulement auto-aligneur INA GLE40-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GLE40-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003935
Fabricant :0008529530000
EAN :4012802799576


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GLE 40XL-KRRB INA
Radial insert ball bearings GLE..-KRR-B, spherical outer ring, non-locating bearing, drive slot in inner ring, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GLE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, palier libre, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier;caoutchouc |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,96 € HT
/ unité
145,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours