Autre roulement auto-aligneur INA SK102-207-KRR-B-AH10, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 28.6 mm | Largeur : 37.7 mm

Bloc de palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :SK102-207-KRR-B-AH10
Rubix :0269-1487632
Fabricant :0504200200000
EAN :4054366694775
GALET SK102-207-KRR-B-AH10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28,6 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur37,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET SK102-207-KRR-B-AH10 INA


Roulements rigides à billes réglables SK.. -KRR-B, bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage hexagonal, joint R des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28,6 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur37,7 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
1 388,34 € HT
/ 18 unités
1 666,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.