Autre roulement auto-aligneur NTN UK212D1, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 38 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UK212D1
Rubix :0281-1089667
EAN :4547359241914
ROULEMENT PALIER UK 212 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 212 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitéouvert
132,85 € HT
/ unité
159,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.