Autre roulement auto-aligneur NTN CS205LLU, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :CS205LLU
Rubix :0281-1088906
EAN :4547359056761
ROULEMENT PALIER CS 205 LLU NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER CS 205 LLU NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
28,43 € HT
/ unité
34,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.