Autre roulement auto-aligneur SNR UK211G2, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UK211G2
Rubix :0302-1153309
EAN :3413529503667
ROULEMENT PALIER UK 211 G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 211 G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialc3
Matièreacier
Etancheitéouvert
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43550 N
73,62 € HT
/ unité
88,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.