Autre roulement auto-aligneur FAG UK206, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UK206
Rubix :0255-1301267
Fabricant :0705799700000
EAN :4012802657593
ROULEMENT UK206 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT UK206 FAG


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Roulement auto-aligneur UK, bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialc4
Matièreacier avec revêtement durotect bs noir
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Forme de constructionroulement radial à roulement insert fag avec bague extérieure sphérique et fixation sur l'arbre par douille de serrage (uk), muni de joints rsr des deux côtés
Poids0,37 kg
Lubrificationpréparé avec graisse (pregreased) ; relubrifiable par 2 trous de lubrification sur la bague extérieure (groupe de graisse ga13)
44,56 € HT
/ unité
53,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.