Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E40-XL-KRR, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :E40-XL-KRR
Rubix :0269-1003262
Fabricant :0008128700000
EAN :4012802782769


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier au chrome faiblement allié, à trempe totale (acier pour roulements selon iso 683-17) |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 40XL-KRR INA
Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier au chrome faiblement allié, à trempe totale (acier pour roulements selon iso 683-17) |
| Largeur | 42,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 52,3 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 56,5 mm |
| Lubrifiant | graisse (graissé; non regrais sable) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,78 € HT
/ unité
119,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h