Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN UEL307D1W3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 51.6 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UEL307D1W3
Rubix :0281-1132374
EAN :4547359781359




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UEL 307 D1W3 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 51,6 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,80 € HT
/ unité
118,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours