Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 207-106, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 34.93 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 207-106
Rubix :0301-1025118
Fabricant :78575
EAN :7316576617089
ROULEMENT YET 207-106 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur34,93 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YET 207-106 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur34,93 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur25,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage34,93 mm
Cagepolyamide
Epaisseur38,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
53,27 HT
/ unité
63,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.