Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-UEL205D1, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 44.4 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-UEL205D1
Rubix :0281-1132369
EAN :4547359765403
ROULEMENT PALIER M-UEL 205 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UEL 205 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Largeur44,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage25 mm
Cageacier
Epaisseur34,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7850 N
40,92 € HT
/ unité
49,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.