Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix :0269-1008945
Fabricant :0028281110000
EAN :4064327886927
ROULEMENT PALIER GRAE 45XL-NPPB FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier pour roulements standard avec revêtement anti-corrosion corrotect
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 45XL-NPPB FA125.5 INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier pour roulements standard avec revêtement anti-corrosion corrotect
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cagepolyamide
Epaisseur43,8 mm
Lubrifiantgraisse ga47 au savon complexe de baryum, à base d'huile minérale
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
129,93 € HT
/ unité
155,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.