Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE55-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 32.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE55-XL-NPP-B
Rubix :0269-1093810
Fabricant :0131322020000
EAN :4064327792150
ROULEMENT PALIER GRAE 55XL NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 55XL NPPB INA


Roulement à billes à insert radial GRAE..-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièrefonte
Largeur32,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Fonction de relubrificationnon
Alésage55 mm
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
130,41 € HT
/ unité
156,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.