Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 205/W64, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.5 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YET 205/W64
Rubix :0301-1360701
Fabricant :30349
EAN :07316570832273


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 21,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES YET 205/W64 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Points forts
- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 21,5 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,79 € HT
/ unité
231,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours