Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK AS204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 25 mm
Insertion d'unité montée: série AS2 ..
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :AS204
Rubix :0294-1305503


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER AS 204 NSK
Les unités montées NSK sont fabriquées dans plusieurs gammes: unités RHP Self-Lube®, Silver-Lube®, Life-Lube®, J-Line et Molded-Oil. Les unités montées NSK comprennent deux composants de base, l'insert et le boîtier. Chaque unité se compose d'un roulement à billes scellé à une rangée avec un diamètre extérieur sphérique et une bague intérieure étendue montée dans un palier ou un boîtier à bride. L'ajustement sphérique s'adapte au désalignement initial. Ce produit est disponible avec une gamme de méthodes de verrouillage pour un montage sur arbre ajusté. Cette caractéristique combinée à une gamme complète d'étanchéité pour tous les environnements fait de nos unités un produit très polyvalent.
Points forts
Cage en métal haute résistance rivetée en deux pièces en acier Le siège sphérique permet un désalignement initial lors du montage La capacité de regraissage est standard Chemins de roulement super finis pour un fonctionnement silencieux et efficace Acier trempé de haute qualité utilisé pour les anneaux intérieurs et extérieurs Moulage de haute qualité Boîtier en fer avec construction monobloc rigide Joint à une lèvre éprouvé fourni, avec déflecteurs Également disponible en standard: verrouillage de l'arbre à vis de réglage, collier excentrique et verrouillage de la douille conique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3110 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1570 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,28 € HT
/ unité
30,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours