Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES211G2, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 32.5 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ES211G2
Rubix :0302-1109402
EAN :3413529503469
ROULEMENT PALIER ES 211 G2 EX 1255.55ECG SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 211 G2 EX 1255.55ECG SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Largeur32,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43550 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
53,47 € HT
/ unité
64,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.