Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE15-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE15-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003978
Fabricant :0008492780000
EAN :4012802800906
ROULEMENT PALIER GRAE 15XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 15XL-NPPB INA


Roulement à billes à insertion radiale GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièrefonte
Largeur19 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
35,84 € HT
/ unité
43,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.