Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC212D1, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 65.1 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UC212D1
Rubix :0294-1017099
Fabricant :UC212D1 N
EAN :00029176544149
ROULEMENT PALIER UC 212 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreboîtier moulé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 212 D1 NSK


Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.

Points forts

Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreboîtier moulé
Largeur65,1 mm
Etancheitéouvert
119,53 € HT
/ unité
143,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.