Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE65-214-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 48.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE65-214-XL-KTT-B
Rubix :0269-1003728
Fabricant :0009787440000
EAN :4064327886613
ROULEMENT PALIER GE 65XL KTTB 214 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur125 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 65XL KTTB 214 INA


Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur125 mm
Matièrefonte
Largeur48,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
336,21 € HT
/ unité
403,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.