Butée à rouleaux coniques Timken 30232

Roulement à rouleaux coniques série 302

Voir les informations techniques

Références

Timken :30232
Rubix :0311-1288411
EAN :0053893785462
ROULEMENT A RLX CONIQ 30232 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30232 TIMKEN


Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur52 mm
Matièreacier trempé
1 325,69 € HT
/ unité
1 590,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours