Butée à rouleaux coniques Timken NA759
Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :NA759
Rubix :0311-1094456
Fabricant :100005668
EAN :0053893085340


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 88,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 161,925 mm |
| Largeur | 52,388 mm |
Détails articles : CONE NA 759 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 161,925 mm |
| Largeur | 52,388 mm |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,76 € HT
/ unité
765,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours