Butée à rouleaux coniques Timken 32205

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :32205
Rubix :0311-1017917
Fabricant :100043303
EAN :0053893808635
ROULEMENT A RLX CONIQ 32205 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur19,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32205 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur19,25 mm
Série32205
Cageacier
Charge statique de base, axiale - C0a42100 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca49800 N
52,94 € HT
/ unité
63,53 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h