Timken
Depuis la fin du XIXe siècle, Timken s'est imposé comme l'une des références mondiales du roulement industriel, bâtissant sa réputation sur la maîtrise des roulements à rouleaux coniques avant d'étendre sa large gamme à l'ensemble des familles de roulements mécaniques. Un roulement Timken, c'est avant tout un composant conçu pour durer dans des conditions d'utilisation exigeantes : charges radiales et axiales combinées, températures élevées, vitesses importantes, environnements chargés en contaminants.
Retrouvez l'ensemble de la gamme dans notre offre roulements chez RUBIX.
Les types de roulements TimkenLa gamme Timken couvre l'ensemble des configurations de roulements utilisées dans la transmission mécanique de puissance industrielle. Chaque type répond à des profils de charge et des conditions d'installation spécifiques :
- Roulements à rouleaux coniques : la spécialité historique de Timken, sur laquelle la marque a construit son expertise depuis 1899. Disponibles en cône simple, double cône ou montage en opposition, ils sont conçus pour absorber simultanément des charges radiales et axiales élevées. Les roulements à rouleaux coniques Timken sont particulièrement prisés dans les réducteurs, les boîtes de vitesses industrielles, les ponts de véhicules lourds et les axes de machines-outils.
- Roulements à rouleaux cylindriques : optimisés pour les charges radiales pures à haute vitesse, ils offrent une rigidité élevée et une grande capacité de charge dynamique. Les roulements à rouleaux cylindriques Timken sont disponibles en différents types de cage - cage acier estampé ou cage massive usinée - selon les exigences de vitesse et de lubrification du poste.
- Roulements à rouleaux sphériques : leur géométrie à double rangée leur permet d'accommoder les désalignements angulaires entre arbre et logement, sans pénalité sur la capacité de charge. Les roulements à rouleaux sphériques Timken sont particulièrement adaptés aux applications où les déformations de structure ou les erreurs d'alignement ne peuvent pas être entièrement éliminées - équipements miniers, presses industrielles, malaxeurs.
- Roulements rigides à billes : le type de roulement le plus polyvalent, disponible en version ouverte, protégée ou étanche. Les roulements rigides à billes Timken couvrent une large plage de dimensions métriques, des miniatures pour l'instrumentation aux grandes séries pour les électromoteurs et compresseurs. Les modèles à gorges profondes offrent la meilleure combinaison de capacité de charge et de vitesse pour les applications à charges légères à modérées.
- Butées à rouleaux coniques : spécialisées dans la reprise des charges axiales pures ou dominantes, les butées à rouleaux coniques Timken fournissent une rigidité axiale maximale, indispensable dans les colonnes de direction de machines industrielles, les vis à billes et les systèmes de positionnement de précision.
Le choix d'un roulement Timken commence par la définition précise des charges appliquées - radiale, axiale ou combinée - et des conditions d'utilisation : vitesse de rotation, température de fonctionnement, niveau de contamination, type de lubrification. Timken met à disposition des ingénieurs et des techniciens de maintenance, des brochures techniques et des outils de calcul permettant de déterminer la référence optimale pour chaque application. La durée de vie de base L10, exprimée en millions de tours, est le critère de performance principal : elle indique le nombre de tours au-delà duquel 10 % d'une population de roulements identiques présenterait des signes de fatigue de contact dans des conditions de charge et de lubrification standardisées.
Version étanche, protégée ou ouverteLe choix entre un roulement ouvert, protégé par des tôles ou étanche par des joints lèvres dépend directement de l'environnement d'installation. Un roulement étanche Timken intègre sa charge de graisse et ses joints de façon définitive, supprimant les opérations de regraissage et garantissant une protection efficace contre la pénétration de contaminants solides ou liquides, ce qui est essentiel dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie et de la construction. Les modèles ouverts, lubrifiés à l'huile, sont réservés aux applications à haute vitesse ou aux systèmes à lubrification centralisée.
Accessoires et outils de maintenance associésLes roulements Timken s'accompagnent d'une gamme d'accessoires pour roulements et paliers permettant une installation correcte et une maintenance préventive rigoureuse. Les outils de maintenance adaptés - extracteurs, presses d'assemblage, appareils de mesure du jeu interne - sont essentiels pour ne pas endommager les éléments roulants lors du montage et garantir le niveau de précharge correct, particulièrement critique sur les montages de roulements à rouleaux coniques en cône et coupelle séparés.
Les roulements Timken utilisés dans les secteurs industriels les plus exigeantsLa performance des roulements Timken s'exprime dans les applications où les sollicitations mécaniques sont les plus sévères. Dans l'aéronautique, les roulements Timken sont intégrés dans les accessoires de moteurs et les systèmes de transmission de puissance des aéronefs, avec des exigences de précision et de fiabilité propres aux applications aéronautiques certifiées.
Dans les réducteurs industriels, les roulements à rouleaux coniques Timken combinent une capacité de charge élevée et une durée de vie adaptée aux systèmes fonctionnant en continu.
Dans les solutions de drive industriel - entraînements de convoyeurs, systèmes de transmission d'arbres, paliers de sortie de réducteur - ils fournissent la rigidité et la précision dimensionnelle attendues, avec des parties roulantes fabriquées selon des tolérances serrées contribuant à la régularité de la durée de vie.
Retrouvez également notre gamme paliers auto-aligneurs compatibles avec les roulements Timken pour vos applications d'entraînement d'arbres à faible vitesse et forte charge.
Les secteurs de la métallurgie, des énergies renouvelables et de la construction comptent donc parmi les principaux utilisateurs de la gamme.
Normes applicables aux roulements TimkenLes roulements Timken sont fabriqués et vérifiés selon un cadre normatif international rigoureux. Ces normes ISO définissent les dimensions, tolérances et performances à garantir pour chaque type de roulement :
- Norme ISO 281:2007 : norme de référence pour le calcul de la capacité de charge dynamique de base et de la durée de vie nominale des roulements. Elle définit la méthode de calcul de la durée de vie L10 et introduit la durée de vie modifiée selon les conditions réelles de lubrification et de contamination. Les roulements Timken sont dimensionnés et validés selon cette norme, avec des coefficients de durée de vie modifiée permettant de tenir compte des conditions d'utilisation spécifiques à chaque application.
- Norme ISO 15:2017 : dimensions principales des roulements à billes radiaux. Elle fixe les cotes d'alésage, de diamètre extérieur et de largeur pour les roulements métriques, assurant l'interchangeabilité entre fabricants pour les dimensions standard. Les roulements Timken en dimensions métriques sont conformes à cette norme, garantissant un remplacement direct sans modification des logements existants.
- Norme ISO 355:2019 : dimensions des roulements à rouleaux coniques. Elle définit la géométrie du cône et de la coupelle, les angles de contact et les séries de dimensions, permettant une interchangeabilité internationale sur les montages coniques.
- Norme ISO 492:2023 : norme de référence pour la spécification géométrique et les valeurs de tolérance des roulements radiaux à rouleaux. Elle définit les caractéristiques dimensionnelles et géométriques ainsi que les limites d'écart admissibles pour l'interface des roulements, à l'exception des arrondis (couverts par l'ISO 582). Les dimensions d'encombrement nominales sont quant à elles définies dans les normes ISO 15, ISO 355 et ISO 8443. À noter : cette norme ne s'applique pas à certains types spécifiques de roulements radiaux, notamment les roulements à aiguilles, ni aux domaines d'application particuliers tels que les roulements pour cellules d'aéronef, qui relèvent de leurs propres référentiels normatifs.
- Norme ISO 76:2006 : capacité de charge statique de base. Elle définit la méthode de calcul de la charge statique maximale admissible sans déformation permanente des éléments roulants ou des chemins de roulement. Ce critère est déterminant pour les roulements soumis à des chocs ou à des oscillations lentes, comme dans les systèmes de levage ou les paliers de structures soumises à des vibrations.
Que vous recherchiez un roulement à rouleaux coniques pour un réducteur industriel, un roulement étanche pour une application agroalimentaire ou un roulement de précision pour une machine-outil, RUBIX met à votre disposition une sélection complète de références Timken en stock, disponibles rapidement.
Le contenu de notre catalogue s'appuie sur l'expertise de nos conseillers techniques, présents dans plus de 200 agences en France, pour vous aider à identifier la référence exacte adaptée à vos conditions d'utilisation. Consultez les brochures techniques disponibles en ligne ou contactez directement votre agence RUBIX pour un accompagnement personnalisé.
FAQ - Roulement Timken Comment identifier le bon roulement Timken pour remplacer un roulement défaillant ?La première méthode consiste à relever la référence gravée sur la bague extérieure du roulement à remplacer : la désignation Timken suit un système alphanumérique standardisé qui encode le type, les dimensions et les options du roulement (étanchéité, cage, jeu interne). Si la référence est illisible, les dimensions extérieures - alésage, diamètre extérieur, largeur - permettent d'identifier le type dans les tables ISO applicables. Vos conseillers RUBIX peuvent vous accompagner dans cette démarche d'identification et vous proposer la référence disponible en stock le plus proche de votre agence.
Quelle est la différence entre un roulement à rouleaux coniques et un roulement à billes à gorges profondes ?Le roulement à rouleaux coniques est optimisé pour les charges combinées - radiales et axiales simultanées - à des niveaux élevés, grâce à la géométrie de contact linéaire entre les rouleaux et les chemins de roulement. Il présente une rigidité élevée et une excellente capacité de charge, mais requiert un montage soigné avec réglage du jeu ou de la précharge.
Le roulement rigide à billes, avec son contact ponctuel, offre en revanche de meilleures performances à haute vitesse et des pertes par frottement inférieures sous charge légère, avec un montage plus simple. Le choix entre les deux types dépend principalement du profil de charge de l'application : combinée et élevée pour le conique, légère à modérée et haute vitesse pour le roulement à billes.
Timken propose-t-il des roulements en dimensions impériales et métriques ?Oui. Timken, d'origine américaine, commercialise historiquement de nombreuses références en dimensions impériales (pouces), particulièrement dans la gamme des roulements à rouleaux coniques destinés aux marchés américain et britannique. La marque propose également une gamme complète en dimensions métriques conformes aux normes ISO, disponibles dans toutes les familles de produits pour le marché européen. Vérifiez systématiquement le système dimensionnel de la référence recherchée afin de garantir la compatibilité avec les logements existants. En cas de doute, votre conseiller RUBIX peut vous orienter vers la référence correcte.
510 produit(s) avec 585 référence(s) :
Roulement à rouleaux coniques Timken 30204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15.25 mm
- timken :30204
- rubix :0311-1017819
- fabricant :100055072
- ean :0053893430706
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
- Largeur:15,25 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18.25 mm
- timken :30207
- rubix :0311-1164553
- fabricant :100084681
- ean :0053893430737
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:35 mm
- Diamètre extérieur:72 mm
- Largeur:18,25 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32007XM-90KM2, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18 mm
- timken :32007XM-90KM2
- rubix :0311-1017886
- fabricant :190025479
- ean :0053893004907
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:35 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:18 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30203, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 13.25 mm
- timken :30203
- rubix :0311-1017818
- fabricant :100054081
- ean :0053893243368
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:17 mm
- Diamètre extérieur:40 mm
- Largeur:13,25 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30209, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 20.75 mm
- timken :30209
- rubix :0311-1164555
- fabricant :100142482
- ean :0053893430751
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:45 mm
- Diamètre extérieur:85 mm
- Largeur:20,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32008X, Diamètre extérieur : 68 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 19.75 mm
- timken :32008X
- rubix :0311-1017887
- fabricant :100014110
- ean :0053893430836
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:68 mm
- Largeur:19,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30210, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 52 mm | Largeur : 21.75 mm
- timken :30210
- rubix :0311-1017825
- fabricant :100155978
- ean :0053893430768
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:52 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:21,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 19.75 mm
- timken :30208
- rubix :0311-1164554
- fabricant :100110618
- ean :0053893430744
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:80 mm
- Largeur:19,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32212, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 29.75 mm
- timken :32212
- rubix :0311-1017924
- ean :0053893045924
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:60 mm
- Diamètre extérieur:110 mm
- Largeur:29,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 30211, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 22.75 mm
- timken :30211
- rubix :0311-1164556
- ean :0053893044989
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:55 mm
- Diamètre extérieur:100 mm
- Largeur:22,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32011XM-90KM1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 17.5 mm
- timken :32011XM-90KM1
- rubix :0311-1045965
- fabricant :32011X
- ean :0053893430850
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:55 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:17,5 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32006XM-90KM1, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 17 mm
- timken :32006XM-90KM1
- rubix :0311-1017883
- ean :0053893007045
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:55 mm
- Largeur:17 mm
Roulement rigide à billes Timken 6206-2RS, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
- timken :6206-2RS
- rubix :0311-1165073
- fabricant :100417024
- ean :0087796293212
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:16 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken LM11749/LM11710, Diamètre extérieur : 39.878 mm | Diamètre intérieur : 17.462 mm | Largeur : 14.605 mm
- timken :LM11749/LM11710
- rubix :0311-1046884
- fabricant :100083206
- ean :0053893984940
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:17,462 mm
- Diamètre extérieur:39,878 mm
- Largeur:14,605 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken LM11949/LM11910, Diamètre extérieur : 45.237 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 16.637 mm
- timken :LM11949/LM11910
- rubix :0311-1046888
- fabricant :100147288
- ean :0053893087412
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:19,05 mm
- Diamètre extérieur:45,237 mm
- Largeur:16,637 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken LM67048/LM67010, Diamètre extérieur : 59.131 mm | Diamètre intérieur : 31.75 mm | Largeur : 16.764 mm
- timken :LM67048/LM67010
- rubix :0311-1046943
- fabricant :200127488
- ean :0053893658186
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:31,75 mm
- Diamètre extérieur:59,131 mm
- Largeur:16,764 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32009X, Diamètre extérieur : 75 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 20 mm
- timken :32009X
- rubix :0311-1045962
- fabricant :100032381
- ean :0053893824352
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:45 mm
- Diamètre extérieur:75 mm
- Largeur:20 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32012X, Diamètre extérieur : 95 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 23 mm
- timken :32012X
- rubix :0311-1017891
- ean :0053893045375
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:60 mm
- Diamètre extérieur:95 mm
- Largeur:23 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 24.75 mm
- timken :32208
- rubix :0311-1164560
- fabricant :100049678
- ean :0053893430881
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:80 mm
- Largeur:24,75 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32306, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 28.75 mm
- timken :32306
- rubix :0311-1017948
- fabricant :100035797
- ean :0053893257389
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:72 mm
- Largeur:28,75 mm
Etanchéité / obturateur Timken TSNG513
- timken :TSNG513
- rubix :0311-1305597
- ean :0087796316997
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:joint de palier tsng513 2 demi-joints timken
Roulements à rotule sur rouleaux Timken 22213KEJW33C3
- timken :22213KEJW33C3
- rubix :0311-1094341
- fabricant :190016976
- ean :0087796023161
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:65 mm
- Diamètre extérieur:120 mm
- Largeur:31 mm
Corps de palier à semelle Timken SNT 513-611
- timken :SNT 513-611
- rubix :0311-1305594
- ean :0087796316171
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:110 mm
- Entraxe de fixation:230 mm
- Hauteur d'axe:80 mm
Roulement à rouleaux coniques Timken 32211, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 26.75 mm
- timken :32211
- rubix :0311-1017923
- ean :0053893045856
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:55 mm
- Diamètre extérieur:100 mm
- Largeur:26,75 mm