Butée à rouleaux coniques Timken 08231
Roulement à une rangée de rouleaux coniques cuvette simple
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :08231
Rubix :0311-1135147
EAN :0053893921365




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58,738 mm |
| Largeur | 10,716 mm |
Détails articles : CUVETTE 08231 TIMKEN
Les roulements à rouleaux coniques Timken® supportent à la fois les charges radiales et axiales, même dans les conditions les plus éprouvantes. Produit phare de la marque, ils sont disponibles dans des milliers de combinaisons et diverses configurations, souvent dotés de géométries personnalisées, de surfaces étudiées ou de solutions d'étanchéité spécialisées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58,738 mm |
| Largeur | 10,716 mm |
| Poids | 0,2 kg |
| Série | 8000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 6670 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,51 € HT
/ unité
47,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours