Butée à rouleaux coniques Timken 18590

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :18590
Rubix :0311-1045711
Fabricant :100055146
EAN :0053893196138
CONE 18590 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur73,025 mm
Largeur17,463 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE 18590 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur73,025 mm
Largeur17,463 mm
Poids0,3 kg
Sériets
Cageacier
Epaisseur16,667 mm
Charge statique de base, axiale - C0a58100 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca50800 N
90,84 € HT
/ unité
109,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h