Références
Timken :HH224346/HH224310
Rubix :0311-1112484
EAN :0053893660127




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 114,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 212,725 mm |
| Largeur | 66,675 mm |
Détails articles : ASSEMBLAGE HH224346/HH224310 HH224346/310 TIMKEN
Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus utilisé. Il se compose de deux parties principales séparables : le cône (bague intérieure) et la cuvette (bague extérieure). Il est généralement monté en paires opposées sur un arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 114,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 212,725 mm |
| Largeur | 66,675 mm |
| Série | hh224300 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 906000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 176000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 975,34 € HT
/ unité
2 370,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours