Butée à rouleaux coniques Timken LM11949
Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :LM11949
Rubix :0311-1046887
Fabricant :100044840
EAN :0053893173979







Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45,24 mm |
| Largeur | 15,49 mm |
Détails articles : CONE LM 11949 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45,24 mm |
| Largeur | 15,49 mm |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,96 € HT
/ unité
32,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours