Butée à rouleaux coniques Timken M88048

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :M88048
Rubix :0311-1046999
Fabricant :100031862
EAN :0053893428024
CONE M 88048 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur33,338 mm
Diamètre extérieur68,262 mm
Largeur22,225 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE M 88048 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur33,338 mm
Diamètre extérieur68,262 mm
Largeur22,225 mm
Poids0,4 kg
Sériem88000
Cageacier
Epaisseur17,462 mm
Charge dynamique de base, axiale - Ca18500 N
46,67 € HT
/ unité
56,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h