Butée à rouleaux coniques Timken 32322

Roulement à rouleaux coniques série 323

Voir les informations techniques

Références

Timken :32322
Rubix :0311-1266386
EAN :0053893075907
ROULEMENT A RLX CONIQ 32322 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur84,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32322 TIMKEN


Timken ISOCLASS 32322 : roulement à rouleaux coniques à une rangée avec alésage 110 mm, diamètre extérieur 240 mm et largeur 84,5 mm. Ca90 dynamique 116000 N.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur84,5 mm
Poids16,99 kg
Série2gd
Matièreacier trempé
Epaisseur80 mm
Type de roulementroulement à rouleaux coniques ts (à une rangée)
Charge dynamique de base, axiale - Ca116000 N
1 443,44 € HT
/ unité
1 732,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours