Butée à rouleaux coniques Timken 496

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :496
Rubix :0311-1046330
Fabricant :100000176
EAN :0053893046396
CONE 496 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur80,963 mm
Diamètre extérieur53,975 mm
Largeur29,769 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE 496 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80,963 mm
Diamètre extérieur53,975 mm
Largeur29,769 mm
Poids3,953 kg
Série495
Cageacier
Charge statique de base, axiale - C0a216000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca154000 N
159,57 € HT
/ unité
191,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h