Butée à rouleaux coniques Timken 32206B
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32206B
Rubix :0311-1045986
Fabricant :100046696
EAN :0053893254647
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32206 B TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,70 € HT
/ unité
71,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours