Butée à rouleaux coniques Timken 31322M-90KM2

Roulement à rouleaux coniques série 313

Voir les informations techniques

Références

Timken :31322M-90KM2
Rubix :0311-1266383
ROULEMENT A RLX CONIQ 31322 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31322 TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur63 mm
Matièreacier trempé
1 768,42 € HT
/ unité
2 122,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours