Butée à rouleaux coniques Timken 30240
Roulement à rouleaux coniques série 302
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :30240
Rubix :0311-1288413
EAN :0053893775869




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30240 TIMKEN
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 750,54 € HT
/ unité
4 500,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours