Butée à rouleaux coniques Timken 344

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :344
Rubix :0311-1046085
Fabricant :100040368
EAN :0053893009193
CONE 344 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE 344 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Série335
Cageacier
122,10 € HT
/ unité
146,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours