Longe 3M 1500029, Longueur : 0.025 m | Matière principale : Polyuréthane
Quick Spin
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500029
Rubix :0520-6172839
Fabricant :7100210212
EAN :00852684932609
Détails articles : ADAPTATEURS PIVOTANTS L2.5 CM BOITE DE 10
Quick Spin, capacité de 0,5 kg (1 lb), diamètre de 2 cm (0,80 po). Les Quick Spins 3M™ DBI SALA® rendent les outils prêts à être reliés par longe en quelques secondes. Les Quick Spins sont disponibles en de nombreuses tailles pour s’adapter à une large sélection d’outils. Réutilisables, adaptés à une utilisation non conductrice, et dotés d’une tête rotative résistante aux emmêlements, les Quick Spins constituent une solution remarquable de prévention des chutes qui n’abîme pas les outils. Les Quick Spins sont fabriqués en matériau caoutchouc thermoplastique et polyester (TPU), tandis que les têtes rotatives sont fabriquées en polyacétal et poudre de carbone noir (POM).
Points forts
•La tête rotative résistante aux emmêlements se glisse simplement sur le manche d’un outil en quelques secondes
Réutilisable et adapté à une utilisation non conductrice
2 cm (0,8 po) taille moyenne
Taille : moyenne
Lot de 10
Réutilisable et adapté à une utilisation non conductrice
2 cm (0,8 po) taille moyenne
Taille : moyenne
Lot de 10
Applications
Construction ; Industrie générale ; Mines ; Pétrole et gaz ; Transport
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 0,025 m |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,49 € HT
/ boite
212,99 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours