Longe 3M 1500028, Longueur : 0.02 m | Matière principale : Polyuréthane
Quick Spin
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500028
Rubix :0520-6172840
Fabricant :7100210211
EAN :00852684932623
Détails articles : ADAPTATEURS PIVOTANTS L2 CM BOITE DE 10
Quick Spin, capacité de 0,5 kg (1 lb), diamètre de 2 cm (0,80 po). Les Quick Spins 3M™ DBI SALA® rendent les outils prêts à être reliés en quelques secondes. Les Quick Spins sont disponibles en de nombreuses tailles pour s'adapter à une large sélection d'outils. Réutilisables, adaptés à une utilisation non conductrice, et dotés d'un embout rotatif résistant aux enchevêtrements, les Quick Spins constituent une solution remarquable de prévention des chutes qui n'abîme pas les outils. Les Quick Spins sont fabriqués en matériau caoutchouc thermoplastique et polyester (TPU), tandis que les embouts rotatifs sont en polyacétal et poudre de carbone noire (POM).
Points forts
•Embout rotatif résistant aux enchevêtrements qui se glisse simplement sur la poignée d’un outil en quelques secondes
Réutilisable et adapté à une utilisation non conductrice
Taille moyenne de 2 cm (0,8 po)
Taille : moyenne
Lot de 10
Réutilisable et adapté à une utilisation non conductrice
Taille moyenne de 2 cm (0,8 po)
Taille : moyenne
Lot de 10
Applications
Construction;Industrie générale;Mines;Pétrole et gaz;Transport
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 0,02 m |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,28 € HT
/ boite
218,74 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours