Longe 3M 1500027, Longueur : 0.015 m | Matière principale : Polyuréthane
Quick Spin
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500027
Rubix :0520-6172841
Fabricant :7100239364
EAN :3660570042694
Détails articles : ADAPTATEURS PIVOTANTS L1.5 CM
Fournit aux travailleurs un point d’attache pour sécuriser les outils et accessoires lors du travail en hauteur. Options de point d’attache multiple et de capacité conçues pour une variété d’applications.
Points forts
•Compatible avec les accessoires 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools
Fournit aux travailleurs un point d’attache pour sécuriser les outils et accessoires lors du travail en hauteur
Options de point d’attache multiple et de capacité conçues pour une variété d’applications
Conçu pour une variété d’applications
Fournit aux travailleurs un point d’attache pour sécuriser les outils et accessoires lors du travail en hauteur
Options de point d’attache multiple et de capacité conçues pour une variété d’applications
Conçu pour une variété d’applications
Applications
Domestique ;Personnel ;École primaire ou secondaire ;Récréatif/Sportif
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 0,015 m |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 822,80 € HT
/ 10 unités
2 187,36 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours