Lunettes de sécurité GISS 888379, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunette G-Sport 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :888379
Rubix :C600-6191374
EAN :3660338412660
LUNETTE G-SPORT 2 INC POLYCARB. AR+AB

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE G-SPORT 2 INC POLYCARB. AR+AB


Les lunettes de sécurité G-SPORT 2 de GISS offrent une protection oculaire fiable et un design moderne, conçues pour un usage intensif dans les environnements professionnels.

Caractéristiques :
Fabriquées en polycarbonate résistant, ces lunettes de protection disposent d’un pont nasal souple et flexible ainsi que d’embouts de branches en caoutchouc qui assurent un maintien stable et agréable tout au long de la journée. Les doubles verres incurvés améliorent la couverture visuelle, offrant à la fois une protection complète et une vision panoramique sans distorsion. Le traitement anti-rayures et anti-buée prolonge la durée de vie des verres et préserve leur clarté, tandis que la protection anti-UV intégrée protège efficacement les yeux en intérieur comme en extérieur. La conception effilée et dynamique assure un ajustement sûr et réduit la fatigue visuelle, même lors d’une utilisation prolongée. Les différentes teintes d’oculaires (incolore, ambré, In/Out) répondent à des besoins spécifiques, de la clarté maximale en laboratoire à la réduction de l’éblouissement en extérieur. 

Spécifications :
- Matière de la monture et des oculaires : polycarbonate.
- Matière des branches : polycarbonate avec embouts en caoutchouc dur.
- Couleurs disponibles : incolore, ambré, In/Out (légèrement fumé).
- Couleur de la monture : noire.
- Poids : 24 g.
- Type de verres : bi-oculaires incurvés pour vision panoramique.
- Visserie : acier inoxydable.
- Revêtements : anti-rayures et anti-buée (selon version).
- Protection UV intégrée.
- Résistance aux impacts à faible énergie jusqu’à 45 m/s (162 km/h).
- Qualité optique : classe 1.

Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Conforme à la norme EN166.
- Marquages oculaires :
• Incolores : 2C-1.2 1.FT ;
• Ambrés : 2-1.2 1.FT ;
• In/Out : 5-1.7 1.FT.


Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est née en France et accompagne depuis plus de 25 ans les professionnels européens dans la protection de leurs équipes. Avec plus de 40 000 clients à travers l’Europe, GISS s’impose comme un acteur incontournable des Équipements de Protection Individuelle (EPI) et des solutions de sécurité. L’enseigne couvre une vaste gamme : protection de la tête, des yeux, du visage, des voies respiratoires, des mains, du corps, des pieds ainsi que la protection antichute. Tous les produits sont conçus à partir de matériaux de haute qualité, testés selon des normes strictes et certifiés pour garantir une sécurité optimale.

Points forts

- Protection fiable contre les impacts, les particules et les UV.
- Confort prolongé grâce au pont nasal souple et aux embouts en caoutchouc.
- Large champ de vision et réduction de la fatigue visuelle.
- Plusieurs teintes d’oculaires adaptées à des environnements variés.
- Stabilité complète évitant les chutes accidentelles. 

Applications

Les G-SPORT 2 sont idéales pour protéger les yeux contre les risques mécaniques, les projections de particules solides, les éclats ou les chocs. Elles conviennent aux environnements industriels, aux ateliers de menuiserie, aux opérations de polissage ou d’assemblage automobile, ainsi qu’aux laboratoires. Les versions à oculaires spécifiques permettent d’optimiser la vision selon l’environnement : incolores pour un usage intérieur avec luminosité normale, ambrés pour améliorer le contraste, et In/Out pour un confort visuel équilibré entre intérieur et extérieur.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
7,21 HT
/ unité
8,65 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.