Lunettes de sécurité GISS 865649, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Sur-lunettes G-SUPER PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :865649
Rubix :C600-6129044
EAN :3660338198991




Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : SURLUNETTE G-SUPER PLUS POLYCARB. AR+AB
Solution optimale pour les porteurs de lunettes de vue, les surlunettes GISS G-SUPER PLUS ont un design ultra enveloppant, assurant une protection complète des yeux tout en offrant un champ de vision clair et large.
Caractéristiques :
Ces surlunettes se distinguent par leur monture ultra enveloppante, garantissant une protection latérale, supérieure et inférieure contre les impacts, les poussières et les projections. Les branches en nylon co-injecté TPR sont inclinables sur trois positions et réglables en longueur, permettant un ajustement personnalisé au visage du porteur. Les embouts souples minimisent les points de pression même lors d'une utilisation continue. Le traitement anti-rayures et antibuée assure une durabilité accrue et une vision nette dans toutes les conditions. Légères et ergonomiques, elles s'adaptent facilement à toutes les morphologies et garantissent un port sûr et agréable.
Spécifications :
- Référence GISS : 865649.
- Courbe oculaire : 3.
- Épaisseur des oculaires : 2,00 mm.
- Matériaux branches : nylon et TPR (caoutchouc synthétique) co-injecté.
- Branches inclinables : 3 positions.
- Branches réglables en longueur.
- Embouts de branches souples.
- Traitement : anti-rayures et antibuée.
- Poids : 40 g.
- Protection : particules à grande vitesse (45 m/s) à températures extrêmes.
Normes :
Ces surlunettes sont conformes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. Elles sont marquées CE et respectent les norme EN170 et EN166 incluant la protection FT contre les particules lancées à grande vitesse à températures extrêmes.
Informations sur la marque :
L’enseigne GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée dans la protection individuelle et la sécurité depuis plus de 25 ans. Elle dessert près de 40 000 clients à travers l’Europe, en proposant une gamme complète d’EPI couvrant la protection de la tête, des yeux, des voies respiratoires, de l’audition, des mains, du corps, ainsi que des dispositifs antichute et de protection des pieds. GISS allie qualité, confort et conformité aux normes européennes, tout en offrant des prix compétitifs. Son réseau de distribution, fort de plus de 650 agences dans 22 pays, garantit une présence locale et un service client expert.
Caractéristiques :
Ces surlunettes se distinguent par leur monture ultra enveloppante, garantissant une protection latérale, supérieure et inférieure contre les impacts, les poussières et les projections. Les branches en nylon co-injecté TPR sont inclinables sur trois positions et réglables en longueur, permettant un ajustement personnalisé au visage du porteur. Les embouts souples minimisent les points de pression même lors d'une utilisation continue. Le traitement anti-rayures et antibuée assure une durabilité accrue et une vision nette dans toutes les conditions. Légères et ergonomiques, elles s'adaptent facilement à toutes les morphologies et garantissent un port sûr et agréable.
Spécifications :
- Référence GISS : 865649.
- Courbe oculaire : 3.
- Épaisseur des oculaires : 2,00 mm.
- Matériaux branches : nylon et TPR (caoutchouc synthétique) co-injecté.
- Branches inclinables : 3 positions.
- Branches réglables en longueur.
- Embouts de branches souples.
- Traitement : anti-rayures et antibuée.
- Poids : 40 g.
- Protection : particules à grande vitesse (45 m/s) à températures extrêmes.
Normes :
Ces surlunettes sont conformes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. Elles sont marquées CE et respectent les norme EN170 et EN166 incluant la protection FT contre les particules lancées à grande vitesse à températures extrêmes.
Informations sur la marque :
L’enseigne GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée dans la protection individuelle et la sécurité depuis plus de 25 ans. Elle dessert près de 40 000 clients à travers l’Europe, en proposant une gamme complète d’EPI couvrant la protection de la tête, des yeux, des voies respiratoires, de l’audition, des mains, du corps, ainsi que des dispositifs antichute et de protection des pieds. GISS allie qualité, confort et conformité aux normes européennes, tout en offrant des prix compétitifs. Son réseau de distribution, fort de plus de 650 agences dans 22 pays, garantit une présence locale et un service client expert.
Points forts
- Protection totale adaptée aux porteurs de lunettes correctrices.
- Vision nette et durable grâce aux traitements anti-rayures et antibuée.
- Confort prolongé avec branches ajustables et embouts souples.
- Vision nette et durable grâce aux traitements anti-rayures et antibuée.
- Confort prolongé avec branches ajustables et embouts souples.
Applications
Les G-SUPER PLUS sont parfaites pour les travaux de métallerie, de maintenance, de laboratoire ou encore de construction. Elles assurent une protection fiable lors des opérations exposant aux projections, poussières ou particules à grande vitesse. Adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur, elles conviennent aux professionnels devant porter leurs lunettes correctrices tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Type | surlunettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,13 € HT
/ unité
8,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h