Lunettes de sécurité Uvex 9198257, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes PHEOS CX2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9198257
Rubix :0506-6132070
Fabricant :9198257
EAN :4031101634449


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTES PHEOS CX2
Ces lunettes de protection Uvex Pheos CX2 sont conçues pour offrir une protection optimale et un confort exceptionnel dans toutes les situations de travail. Avec une conception moderne et sportive, elles se distinguent par leur technologie innovante qui assure une couverture parfaite des yeux contre les risques mécaniques, les projections de liquides et la poussière. L’intégration du composant Uvex X-tended Eyeshield permet un ajustement parfait aux contours du visage, garantissant ainsi une protection inégalée et un confort optimal tout au long de la journée.
Caractéristiques:
Ces lunettes de protection allient style et performance pour protéger les yeux dans les environnements de travail exigeants. Elles sont équipées de matériaux souples directement injectés sur l'oculaire, ce qui offre une barrière fiable contre les poussières et les liquides. Leur conception élégante et ergonomique s’accompagne d’une technologie X-twist, permettant aux branches incurvées de s’adapter parfaitement aux contours de la tête pour un maintien sûr, sans points de pression. Leur ventilation contribue à maintenir un climat agréable autour des yeux, évitant ainsi la formation de buée, même dans des conditions difficiles.
Spécifications:
- Poids : 28 g
- Matériau de l'écran : polycarbonate
- Couleur écran : incolore, gris ou ambre
- Traitement : uvex supravision excellence (anti-buée interne, anti-rayures externe)
- Protection UV : UV 400, offrant une protection fiable contre les rayons UVA et UVB jusqu'à 400 nm
- Conception : branches incurvées avec technologie X-twist
- Conditionnement : 5 lunettes par emballage
- Champ de vision : étendu grâce à un oculaire duo-sphérique
- Compatibilité : peut être combinée avec d'autres équipements de protection individuelle (EPI)
Normes:
Ces lunettes sont conformes aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection individuelle de l’œil contre les impacts mécaniques et offrant une filtration efficace contre les rayons ultraviolets. Elles sont marquées W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE, attestant de leur capacité à offrir une protection fiable, même à des températures extrêmes de -5 à +55 °C. Le modèle 9198.237 répond à la norme EN 172.
Informations sur la marque:
Uvex est une marque dédiée à la protection des individus, tant dans le cadre professionnel que lors de leurs activités de loisirs. Elle s'articule autour de deux domaines principaux : d'une part, Uvex sports group propose une gamme variée de produits, incluant des casques pour le cyclisme, les sports d'hiver et l'équitation, ainsi que des lunettes de ski, de sport et de loisir. En tant que partenaire du sport de compétition international, Uvex équipe plus de 1 000 athlètes de haut niveau à travers le monde. D'autre part, Uvex safety group se consacre à la sécurité au travail en fabriquant des équipements de protection individuelle couvrant l'ensemble du corps, des casques de protection aux chaussures de sécurité.
Caractéristiques:
Ces lunettes de protection allient style et performance pour protéger les yeux dans les environnements de travail exigeants. Elles sont équipées de matériaux souples directement injectés sur l'oculaire, ce qui offre une barrière fiable contre les poussières et les liquides. Leur conception élégante et ergonomique s’accompagne d’une technologie X-twist, permettant aux branches incurvées de s’adapter parfaitement aux contours de la tête pour un maintien sûr, sans points de pression. Leur ventilation contribue à maintenir un climat agréable autour des yeux, évitant ainsi la formation de buée, même dans des conditions difficiles.
Spécifications:
- Poids : 28 g
- Matériau de l'écran : polycarbonate
- Couleur écran : incolore, gris ou ambre
- Traitement : uvex supravision excellence (anti-buée interne, anti-rayures externe)
- Protection UV : UV 400, offrant une protection fiable contre les rayons UVA et UVB jusqu'à 400 nm
- Conception : branches incurvées avec technologie X-twist
- Conditionnement : 5 lunettes par emballage
- Champ de vision : étendu grâce à un oculaire duo-sphérique
- Compatibilité : peut être combinée avec d'autres équipements de protection individuelle (EPI)
Normes:
Ces lunettes sont conformes aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection individuelle de l’œil contre les impacts mécaniques et offrant une filtration efficace contre les rayons ultraviolets. Elles sont marquées W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE, attestant de leur capacité à offrir une protection fiable, même à des températures extrêmes de -5 à +55 °C. Le modèle 9198.237 répond à la norme EN 172.
Informations sur la marque:
Uvex est une marque dédiée à la protection des individus, tant dans le cadre professionnel que lors de leurs activités de loisirs. Elle s'articule autour de deux domaines principaux : d'une part, Uvex sports group propose une gamme variée de produits, incluant des casques pour le cyclisme, les sports d'hiver et l'équitation, ainsi que des lunettes de ski, de sport et de loisir. En tant que partenaire du sport de compétition international, Uvex équipe plus de 1 000 athlètes de haut niveau à travers le monde. D'autre part, Uvex safety group se consacre à la sécurité au travail en fabriquant des équipements de protection individuelle couvrant l'ensemble du corps, des casques de protection aux chaussures de sécurité.
Points forts
- Protection maximale : composant Uvex X-tended Eyeshield assurant une barrière fiable contre la poussière et les liquides.
- Confort exceptionnel : branches incurvées avec technologie X-twist et appui nasal souple pour un ajustement sans pression.
- Visibilité optimale : traitement antibuée durable à l'intérieur et revêtement anti-rayures à l'extérieur.
- Ventilation améliorée : excellente ventilation qui prévient la formation de buée.
- Design sportif : look moderne et élégant adapté à divers environnements de travail.
- Compatibilité EPI : peut être combinée avec d'autres EPI tels que des casques ou des coquilles anti-bruit.
- Confort exceptionnel : branches incurvées avec technologie X-twist et appui nasal souple pour un ajustement sans pression.
- Visibilité optimale : traitement antibuée durable à l'intérieur et revêtement anti-rayures à l'extérieur.
- Ventilation améliorée : excellente ventilation qui prévient la formation de buée.
- Design sportif : look moderne et élégant adapté à divers environnements de travail.
- Compatibilité EPI : peut être combinée avec d'autres EPI tels que des casques ou des coquilles anti-bruit.
Applications
Ces lunettes de sécurité sont idéales pour une utilisation dans les environnements industriels et professionnels où la protection contre les éclaboussures, la poussière et les impacts est cruciale. Elles sont parfaitement adaptées aux chantiers de construction, aux ateliers de fabrication, et à tout lieu de travail exigeant une protection oculaire renforcée. Leur conception permet également de les utiliser dans des environnements où le port de plusieurs EPI est nécessaire, garantissant ainsi une sécurité et un confort optimal pour les travailleurs exposés à des risques multiples.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,64 € HT
/ unité
10,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h