Lunettes de sécurité GISS 840356


Lunettes G-MIRAGE

Références
giss :840356
rubix :C600-6077799
ean :3660338056215
LUNETTE G-MIRAGE POLYCARB. INC AR
Résumé technique
Revêtement des verresAnti-rayures
Teinte oculairesIncolore
Matière oculaireAutres
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUNETTE G-MIRAGE POLYCARB. INC AR


Norme : EN 166 - EN 170

Lunettes de protection au design stylé en polycarbonate. Branches extra-plates en bi-matières polycarbonate et TPE. Poids : 25 g
APPLICATIONS
Industries de tous types, en milieu extérieur ou intérieur, construction et BTP, laboratoire médical ou paramédical.
AVANTAGES
Fines et flexibles, elles s'associent parfaitement à tout système de protection auditive ou du port d'un casque.

Points forts

Ergonomie parfaite, elle offre un large champ de vision

Informations techniques


Attributs
Poids0.03
Revêtement des verresAnti-rayures
Teinte oculairesIncolore
Matière oculaireAutres
CouleurIncolore
Branches réglablesNon
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,49
3,93 HT
/ unité
4,72 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs