Lunettes de sécurité Bollé Safety NESSPPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes NESS+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE NESS+BRANCHE ORANGE NOIR ECRAN PC INC AR - AB PLATINUIM
Spécifications :
- Poids : 28 g
- Matière de la monture : PC/TPR
- Matière des verres : Polycarbonate
- Pont de nez : Bas.
Normes :
Ces lunettes NESS+ sont conformes aux normes suivantes :
- EN166 : Garantit une protection contre les impacts et les risques mécaniques
- Leur conception spécifique répond également aux exigences des environnements dangereux conformes à la certification ATEX, garantissant une protection dans des zones où le risque d’explosion est présent. Elles sont adaptées aux zones ATEX 1 et 2, où des gaz explosifs peuvent être occasionnellement présents, ainsi qu’aux zones 20, 21 et 22, exposées aux poussières combustibles. Elles répondent également aux exigences des groupes IIA, IIB et IIC pour les gaz explosifs, ainsi qu’aux groupes IIIA, IIIB et IIIC pour les poussières inflammables, assurant ainsi une sécurité renforcée dans divers environnements industriels à risque.
- Le modèle avec oculaire en polycarbonate incolore est conforme à la norme EN 170 (Filtres pour l'ultraviolet).
- Les lunettes avec oculaire en polycarbonate fumé et brun sont conformes à la norme EN 172 (Filtres de protection solaire pour usage industriel).
Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.
Points forts
- Monture ultra-enveloppante offrant une excellente stabilité et une protection renforcée ;
- Nez anti-glisse pour un confort et un maintien améliorés ;
- Branches bi-matières assurant un port confortable même en cas d'utilisation prolongée ;
- Conception légère (28 g) permettant un port prolongé sans inconfort.
Applications
Informations techniques
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | noir |
Foire aux questions
Les lunettes de sécurité Bollé Safety NESSPPSI sont conformes à EN 166 - EN 170 - UKCA. Leur marquage oculaire est 2C-1.2 1 FT CE et leur marquage de monture est EN 166 FT CE UKCA.
Les lunettes de sécurité Bollé Safety NESSPPSI disposent du certificat ATEX 21ES1011. Elles sont indiquées pour les zones 1, 2, 20, 21 et 22, avec les groupes IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB et IIIC.
Les lunettes de sécurité Bollé Safety NESSPPSI reçoivent un traitement PLATINUM Lite (anti-scratch/anti-fog). Ce traitement vise à limiter les rayures et la buée.
Les lunettes de sécurité Bollé Safety NESSPPSI doivent être nettoyées régulièrement avec des solutions optiques B-Clean. Après usage, Bollé Safety recommande de les conserver dans un étui microfibre ou semi-rigide, puis de les stocker dans un environnement sec et propre.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h