Lunettes-masque GISS 840368, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes masque G-PROGUARD PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840368
Rubix :C600-6077802
EAN :3660338056277


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE MASQUE G-PROGUARD PLUS INC. AR+AB
Norme : EN 166-EN 170
Lunettes masque fabriquées par injection bi-matière assurant résistance et confort au visage. Monture en polyproprène et TPE, oculaire en polycarbonate.
Tresse réglable en longueur et inclinable. Poids : 86 g
APPLICATIONS
Chimie, laboratoires, environnements avec risques de projections liquides, BTP, agriculture, peinture...
AVANTAGES
Traitement antibuée et anti-rayures. Adaptées pour le port de lunettes correctrices et compatibles avec le port de masques respiratoires.
Lunettes masque fabriquées par injection bi-matière assurant résistance et confort au visage. Monture en polyproprène et TPE, oculaire en polycarbonate.
Tresse réglable en longueur et inclinable. Poids : 86 g
APPLICATIONS
Chimie, laboratoires, environnements avec risques de projections liquides, BTP, agriculture, peinture...
AVANTAGES
Traitement antibuée et anti-rayures. Adaptées pour le port de lunettes correctrices et compatibles avec le port de masques respiratoires.
Points forts
Le système d'injection bi-matière garantit un confort sans problème de pression même en cas de port sur longues périodes
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Poids | 86 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € HT
/ unité
15,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h