Lunettes de sécurité Bollé Safety COBPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

COBRA Goggles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :COBPSI
Rubix :5383-6078599
EAN :3660740006129
LUNETTE COBRA VERSION INCOLORE A BRANCHES

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE COBRA VERSION INCOLORE A BRANCHES


Les lunettes de sécurité Cobra de Bollé Safety représentent la solution idéale pour ceux qui recherchent une protection visuelle fiable dans divers environnements de travail. Ces lunettes se distinguent par leur design enveloppant et leur champ de vision panoramique à 180°, garantissant à l'utilisateur une protection maximale sans sacrifier le confort ou la visibilité.

Caractéristiques:
Les lunettes Cobra de Bollé Safety sont conçues pour offrir à la fois une protection et un confort supérieurs. Leur conception enveloppante assure une parfaite adhésion au visage, tandis que les branches droites et antidérapantes garantissent un ajustement optimal. Ces lunettes sont également dotées d'un nez anti-glisse pour un maintien sans faille. La possibilité de passer facilement d’une version à branches à une version avec tresse et mousse interchangeable renforce leur polyvalence. De plus, leur traitement anti-rayures et anti-buée offre une durabilité accrue, même dans les environnements les plus exigeants.

Spécifications:
- Poids : 25 g.
- Oculaires : polycarbonate (PC), épaisseur 2,2 mm, galbe 9.
- Branches : nylon/PC/TPR, droites et antidérapantes.
- Tresse : 15 mm, réglable.
- Mousse : EVA, interchangeable sur les modèles spécifiques.
- Incolore (anti-rayures et/ou anti-buée).
- Fumé (anti-rayures et/ou anti-buée).
- ESP (réduction de l’éblouissement, filtrage de la lumière bleue).
- Conditionnement : sachet plastique individuel, boîte de 10 paires, carton de 200 paires.

Normes:
Les lunettes de sécurité Cobra Bollé Safety respectent plusieurs normes européennes strictes, garantissant une protection optimale dans des conditions extrêmes :
- EN 166 FT : protection contre les impacts à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.
- EN 166 BT : protection contre les impacts à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm à 120 m/s.
- EN 166 3 BT : protection contre les projections liquides et particules à grande vitesse.
- Traitements optionnels : K (résistance à la détérioration des surfaces), N (résistance à la buée).

Informations sur la marque:
Bollé Safety, fondée en 1888, est une entreprise française spécialisée dans la conception de solutions de protection oculaire. Reconnue pour ses innovations dans le domaine de la sécurité, Bollé Safety propose une gamme étendue de produits répondant aux besoins des professionnels dans divers secteurs : industrie, construction, laboratoires et bien plus encore. Forts de plus de 130 ans d'expertise, les produits de la marque sont aujourd'hui synonymes de qualité, de performance et de confort.

Points forts

- Champ de vision panoramique à 180° sans distorsion, pour une visibilité optimale.
- Conception ultra-légère (25 g), favorisant le confort lors d'une utilisation prolongée.
- Branches et tresse interchangeables pour une polyvalence maximale.
- Protection renforcée contre les impacts, les projections liquides et les particules à grande vitesse.
- Traitement anti-buée et anti-rayures sur les deux faces des oculaires, pour une vision toujours claire.
- Compatibilité avec les masques respiratoires, grâce à leur design enveloppant.
- Réduction de l’éblouissement et filtrage de la lumière bleue avec la version ESP, idéale pour les environnements à forte luminosité.

Applications

Les lunettes de sécurité Cobra de Bollé Safety sont adaptées à un large éventail d’industries et de secteurs. Elles sont idéales pour les environnements nécessitant une protection oculaire contre les impacts, les éclaboussures et les particules en suspension. Utilisées dans les domaines de la construction, de l'industrie chimique, de l'agriculture et du secteur médical, elles sont également efficaces pour les activités de soudage léger, de peinture et d'assemblage électronique. Grâce à leur compatibilité avec divers types de protection respiratoire, elles sont particulièrement utiles dans les environnements poussiéreux ou présentant des risques chimiques.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurincolore

Foire aux questions


Les lunettes de sécurité Bollé Safety COBPSI sont indiquées avec le marquage oculaire 2C-1.2 1 BT KN, le marquage monture EN166 FT et la norme EN166 - EN170. Ce repérage aide à vérifier rapidement le niveau de protection recherché.

Les lunettes de sécurité Bollé Safety COBPSI bénéficient du traitement exclusif PLATINUM, annoncé comme anti-buée et anti-rayures. Ce point est utile si vous cherchez une vision plus stable en environnement exigeant.

Les lunettes de sécurité Bollé Safety COBPSI affichent un poids de 25 g ; la monture est en NYLON/PC/TPR et les verres en POLYCARBONATE, de couleur INCOLORE. Ce format reste léger pour un port prolongé.

Les lunettes de sécurité Bollé Safety COBPSI offrent une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite et peuvent évoluer avec des branches, une tresse réglable ou une option bord mousse. Ce design enveloppant vise à garder le champ visuel large sans gêne.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

9,81 € HT
/ unité
11,77 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Matière oculaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.